Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Eco-Line, 22 HE, unmontiert (11001835)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Eco-Line, 22 HE, unmontiert (11001835)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Eco-Line, 22 HE, unmontiert (11001835)
Artikel-Nr.:
     505-11001835
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 22U-6/8EC
EAN/GTIN:
     4016032176978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
NT-Schrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Eco-Line, 22 HE, unmontiert
Front-Glastüre und geschlossene Rücktüre abschließbar,
Seitenteile abnehmbar, Schutzart IP20, bis 400 kg Lade-
kapazität, vordere und hintere 19" Ebene tiefenverstellbar,
Maße: (B)600 x (T)800 x 1.200 mm, Farbe: lichtgrau (RAL7035)
(DN-19 22U-6/8-EC)

mit 28 Stück 19" Schraubensets, Kabelzuführungen am Boden
mit Abdeckungen, Lüftungsschlitze für passive Belüftung,
Dachmodul für Belüftungseinheit vorbereitet, Schrank wird
komplett zerlegt in Holzkiste geliefert

Hinweis: Produkt wird gerne speziell für Sie bestellt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, digitus 19 zoll schrank 22he, standschrank, digitus standschrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 22 HE, Netzwerkschränke & Zubehör, DIGITUS, 19" Netzwerkschränke & Zubehör, DIGITUS
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 269,19*
€ 288,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 280,15*
€ 300,37*
Lager 505
pro Stück
€ 3,90*
ab € 310,78*
€ 332,70*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 310,01*
€ 332,72*
pro Packung
Frei Haus
ab € 312,49*
€ 335,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,70*
€ 395,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,05*
€ 390,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 319,73*
€ 380,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 310,78*
€ 369,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
A-19-STRIP42-1
ab € 113,48*
Zubehör
DIGITUS
DN-19 KEY-2U-SW
ab € 40,17*
Zubehör
DIGITUS
DN-19 KEY-3U
ab € 40,95*
Zubehör
DIGITUS
DN-19 KEY-3U-SW
ab € 46,53*
Zubehör
DIGITUS
DN-19 BPN-02-SW
ab € 4,17*
Zubehör
DIGITUS
DN-19 TRAY-2-800
ab € 30,37*
Zubehör
DIGITUS
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95407
ab € 28,96*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95404
ab € 26,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97617
ab € 8,98*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 8,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97602
ab € 6,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U-SW
ab € 8,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 8,27*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1-SW
ab € 11,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG