Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
DIGITUS Ultra DMA 133 PCI RAID Controller (11001581)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von ELBA-OfficeShop
Artikel-Nr.:
505-11001581
Hersteller:
Assmann
Herst.-Nr.:
DCST-ATA133
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Controller & Schnittstellenkarten
RAID Controller
RAID Controller, DIGITUS
Ultra ATA Controller, DIGITUS
DIGITUS Ultra DMA 133 PCI RAID Controller
(alt: DC-ATA133RAID/neu: DCST-ATA133)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
ELBA-OfficeShop
>
Controller & Schnittstellenkarten
>
RAID Controller
Weitere Suchbegriffe:
IDE / RAID Controller, DIGITUS
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 5 Tage
Versand
Netto
ELBA-OfficeShop
1 Tag
€ 6,00*
€ 13,40*
buero2b_com
5 Tage
€ 6,00*
€ 15,61*
4Office
1 Tag
€ 4,95*
€ 22,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ELBA-OfficeShop
Versand
von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
DIGITUS 19" Konsole + 15" TFT Monitor, 1 HE, deutsche (DC-71101GE)
Assmann
DC-71101GE
€ 571,99*
€ 680,67
Ähnlich
DIGITUS 19" Web Smart Gigabit Switch, 24 Ports + 4 SFP Slots (DN-8022B)
Assmann
DN-8022B
€ 219,41*
€ 261,10
Ähnlich
DIGITUS externes 2,5" Gehäuse, mit Fingerabdrucksensor (DA-70702)
Assmann
DA-70702
€ 25,93*
€ 30,86
Ähnlich
DIGITUS F/UTP Patchkabel, Kat. 5e, 0,5 m, schwarz (DK-1521-005/BL)
Assmann
DK-1521-005/BL
€ 0,48*
€ 0,57
Ähnlich
DIGITUS KAT.5e 10" Patch Panel, 12 x RJ45, geschirmt (DN-91512S)
Assmann
DN-91512S
€ 16,88*
€ 20,09
Ähnlich
DIGITUS KAT.5e 10" Patch Panel, 8 x RJ45, geschirmt (DN-91508S)
Assmann
DN-91508S
€ 14,13*
€ 16,81
Ähnlich
DIGITUS PCI-Express SATA II Karte, 1 x externer eSATA und (DS-30101)
Assmann
DS-30101
€ 13,48*
€ 16,04
Ähnlich
DIGITUS PCMCIA Compact Flash Card-Reader, 16 Bit (DC PCMCIA-CR-CF)
Assmann
DC PCMCIA-CR-CF
€ 4,98*
€ 5,93
Ähnlich
DIGITUS S/STP (PIMF), Patchkabel, Kat.6, 0,5 m, blau (DB-214939)
Assmann
DB-214939
€ 2,01*
€ 2,39
Ähnlich
DIGITUS S/STP (PIMF), Patchkabel, Kat.6, 3,0 m, gelb (DB-215226)
Assmann
DB-215226
€ 2,98*
€ 3,55
Ähnlich
DIGITUS SATA 150 PCI RAID Controller, 4 interne SATA Ports (11002485)
Assmann
DS-33102
€ 22,40*
€ 26,66
Ähnlich
DIGITUS SATA 150 RAID Controller, PCI Karte, 2 SATA Ports (11002480)
Assmann
DS-33101
€ 11,80*
€ 14,04
Ähnlich
DIGITUS SF/UTP Patchkabel, Kat. 5e, 30,0 m, grün (DK-1531-300/G)
Assmann
DK-1531-300/G
€ 8,96*
€ 10,66
Ähnlich
DIGITUS Ultra DMA 133 PCI RAID Controller DCST-ATA133
Assmann
DCST-ATA133
€ 22,74*
€ 27,06
Ähnlich
Serial ATA 150 PCI RAID Controller, mit 4 Anschlüssen (11002042)
Assmann
AC-SATA150-4R
€ 34,35*
€ 40,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG