Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITUS Stereo Multimedia Headset mit eingebautem Verstärker (11001389)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
DIGITUS Stereo Multimedia Headset mit eingebautem Verstärker (11001389)
Artikel-Nr.:  505-11001389
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DA-10226
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
DIGITUS Stereo Multimedia Headset mit eingebautem Verstärker
Kabelfernbedienung mit Lautstärkeregler und Umschalter für
Kopfhörer / Lautsprecher, rundum gepolsterte Auflageflächen
2,8 m langes Kabel für optimalen Tragekomfort, Mikrofon
mit flexiblem Schwanenhals, Stromversorgung des integrierten
Verstärkers über USB, schwarz (DA-10226)
inkl. Batteriepack zur Nutzung der Lautsprecher-/Verstärker-
funktion für unterwegs, Frequenzeingang: Lautsprecher 20 -
20.000 Hz, Frequenzgang Mikrofon: 30 - 16.000 Hz

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Headsets & Mikrofone > PC Headsets & Mikrofone, Digitus
Weitere Suchbegriffe: Headsets & Mikrofone, PC Headsets & Mikrofone, Digitus, Headsets für PC's, DIGITUS
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 37,85*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 38,25*
4Office 1 Tag € 4,95* € 48,01*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  37,85* €  45,04 pro Stück
ab 5 Stück €  36,80* €  43,79 pro Stück
ab 10 Stück €  36,55* €  43,49 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
DIGITUS AT/IDE Festplattenkabel für 2 AT-Bus Festplatten (DB-063193)
Assmann
DB-063193
€ 2,50* € 2,98
Ähnlich
DIGITUS High Definition Multimedia Center für 3,5" IDE (DA-70900)
Assmann
DA-70900
€ 243,65* € 289,94
Ähnlich DIGITUS kabellose 3-Tasten optische Maus, schwarz/silber (DA-20126)
Assmann
DA-20126
€ 11,59* € 13,79
Ähnlich
DIGITUS Notebook-Tasche "Professional Line V", grau/beige (DA-10405)
Assmann
DA-10405
€ 19,67* € 23,41
Ähnlich DIGITUS S/STP (PIMF), Patchkabel, Kat.6, 2,0 m, grau (DB-214953)
Assmann
DB-214953
€ 2,58* € 3,07
Ähnlich
DIGITUS Sockel (B)600 x (T)1000 mm für Serverline und (DN19PLINTH-6/10)
Assmann
DN19PLINTH-6/10
€ 93,34* € 111,07
Ähnlich
DIGITUS Standmikrofon mit Standfuß und Monitorhalter (DA-10101)
Assmann
DA-10101
€ 1,36* € 1,62
Ähnlich
DIGITUS Stereo Kopfhörer mit Mikrofon (DA-10201)
Assmann
DA-10201
€ 2,74* € 3,26
Ähnlich
DIGITUS U/UTP Patchkabel, Kat. 6, 2,0 m, grau (DK-1611-020)
Assmann
DK-1611-020
€ 1,02* € 1,21
Ähnlich
DIGITUS USB 2.0 Card Reader 54 in 1 (DA-70315-1)
Assmann
DA-70315-1
€ 7,28* € 8,66
Ähnlich
DIGITUS Wireless LAN USB 2.0 Adapter, 54 MBit/Sek. (DN-7003GT)
Assmann
DN-7003GT
€ 10,07* € 11,98
Ähnlich
Ohrhörer mit Mikrofon DA-10200
Assmann
DA-10200
€ 2,71* € 3,22
Ähnlich
Stereo Multimedia HeadSet DA-10219
Assmann
DA-10219
€ 2,68* € 3,19
Ähnlich
Stereo Multimedia Headset mit DA-10225
Assmann
DA-10225
€ 6,97* € 8,29
Ähnlich
Stereo Multimedia HeadSet mit DA-10226
Assmann
DA-10226
€ 48,01* € 57,13
Ähnlich
Stereo Multimedia HeadSet mit DA-10227
Assmann
DA-10227
€ 5,12* € 6,09
Ähnlich
Stereo Multimedia HeadSet mit DA-10228
Assmann
DA-10228
€ 9,02* € 10,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG