Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SUSY CARD Luftballons, Umfang: 650 - 700 mm, Farbe: rot (10940740)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUSY CARD Luftballons, Umfang: 650 - 700 mm, Farbe: rot (10940740)
SUSY CARD Luftballons, Umfang: 650 - 700 mm, Farbe: rot (10940740)
Artikel-Nr.:
     505-10940740
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11143534
EAN/GTIN:
     4050498046932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftballons
susy card luftballons
luftballons
luftballon 70 cm
SUSY CARD Luftballons, Umfang: 650 - 700 mm, Farbe: rot
aus Latex, Durchmesser: 200 - 220 mm, heliumgeeignet: 2 - 3
Stunden, im Polybeutel
Inhalt: 25 Stück
(alt: 10940740 / neu: 11143534)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Party-Deko, Luftballons & Zubehör, Luftballons, SUSY CARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
11144086
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG