Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

imation CD-/DVD Inkjet-Drucker/Brenner "D20 Disc Publisher" (1080134)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
imation CD-/DVD Inkjet-Drucker/Brenner "D20 Disc Publisher" (1080134)
Artikel-Nr.:  505-1080134
Hersteller:  Imation
Herst.-Nr.:  23060
EAN:  0051122230608
Artikeldatenblatt
imation CD-/DVD Inkjet-Drucker/Brenner "D20 Disc Publisher"
Datenschnittstelle: USB 2.0, Kapazität: bis 20 CD's/DVD's,
Brenngeschwindigkeit bis zu: 16x DVD+R/DVD-R, 8x DVD-R DL,
40x CD-R, Druckverfahren: Inkjet, Lieferung inkl. Software
Maße: (B)381 x (T)375 x (H)178 mm, Gewicht: 5,1 kg
(23060/73-0000-1006-3)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Stornierung, Rückgabe oder Umtausch sind ausgeschlossen.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > CD-/DVD-Beschriftungssysteme > Beschriftungs-System, Imation
Weitere Suchbegriffe: DVD Drucker, CD-/DVD-Beschriftungssysteme, Beschriftungs-System, Imation, Datenträger-Beschriftung, imation
Angebote (7)
Versand
Netto
^
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 1.106,13*
buero2b_IT_com 12 Tage € 6,45* € 1.106,14*
PCS 8 Tage Frei Haus € 1.106,61*
ELBA-OfficeShop 9 Tage Frei Haus € 1.163,00*
Inmac 8 Tage Frei Haus € 1.215,99*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1.163,00* €  1.383,97 pro Stück
ab 3 Stück €  1.141,00* €  1.357,79 pro Stück
ab 5 Stück €  1.130,00* €  1.344,70 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
EPSON Fotopapier Premium Luster/A2/25 Bl (C13S042123)
Epson
C13S042123
€ 46,84* € 55,74
Ähnlich HD DB35/160GB 3.5" SATA 7200rpm 2MB (ST3160215SCE)
Seagate
ST3160215SCE
€ 36,48* € 43,41
Ähnlich HD DB35/160GB 3.5'' PATA 7200rpm 2MB (ST3160215ACE)
Seagate
ST3160215ACE
€ 39,21* € 46,66
Ähnlich
imation CD-/DVD Inkjet-Drucker/Brenner D20 Disc Publisher 23060
Imation
23060
€ 1.543,87* € 1.837,21
Ähnlich
imation CD-RW 80 Minuten, 700 MB, 10-24x, Jewel Case (22045)
Imation
22045
€ 7,83* € 9,32
Ähnlich
imation DVD+R 120 Minuten, 4,7 GB, 16x, Jewel Case (21746)
Imation
21746
€ 6,38* € 7,59
Ähnlich
imation DVD+R 120 Minuten, 4,7 GB, 16x, Slim Case (21747)
Imation
21747
€ 5,99* € 7,13
Ähnlich
imation DVD+R 120 Minuten, 4,7 GB, 16x, Video Box (21751)
Imation
21751
€ 2,60* € 3,09
Ähnlich
imation DVD-R 120 Minuten, 4,7 GB, 16x, 10er Spindel (21978)
Imation
21978
€ 4,62* € 5,50
Ähnlich
imation DVD-R 120 Minuten, 4,7 GB, 16x, 25er Spindel (21979)
Imation
21979
€ 10,48* € 12,47
Ähnlich
imation DVD-R 120 Minuten, 4,7 GB, 16x, 50er Spindel (21980)
Imation
21980
€ 19,51* € 23,22
Ähnlich
imation DVD-R 120 Minuten, 4,7 GB, 16x, Jewel Case (21976)
Imation
21976
€ 6,38* € 7,59
Ähnlich
imation DVD-R 120 Minuten, 4,7 GB, 16x, Slim Case (21977)
Imation
21977
€ 5,99* € 7,13
Ähnlich
imation DVD-R 120 Minuten, 4,7 GB, 16x, Video Box (21981)
Imation
21981
€ 2,62* € 3,12
Ähnlich
imation DVD-R, 16x, 4,7 GB, 120 Min., Slim Case (22372)
Imation
22372
€ 6,65* € 7,91
Ähnlich Multeos M40 AV 40" TFT 1920x1080 FULLHD (60001873)
NEC
60001873
€ 1.714,93* € 2.040,77
Ähnlich Multeos M46/46"TFT PVA 1920x1080 FULLHD (60001876)
NEC
60001876
€ 2.432,60* € 2.894,79
Ähnlich
Nachfüll-Tinte für imation "D20 Disc Publisher" (1080135)
Imation
26332
€ 34,24* € 40,75
Ähnlich TRENDnet 2.4 GHz Wireless Presenter (TU-P1W)
k.A.
TU-P1W
€ 38,76* € 46,12
Ähnlich TRENDnet Internet Kamera WLAN Audio (TV-IP201W)
k.A.
TV-IP201W
€ 127,86* € 152,15
Ähnlich USB 2.0 Verlängerungs Kabel 4,8m beige (CU1100AED16)
Belkin
CU1100AED16
€ 11,85* € 14,10
Ähnlich Webcam USB Retail (PX1342E-1CAM)
Toshiba
PX1342E-1CAM
€ 24,92* € 29,65
Ähnlich
ZyXEL G-470 (91-005-141001B)
Zyxel
91-005-141001B
€ 64,25* € 76,46
Ähnlich
ZyXEL NPS-520 Multi-Function Print Server green product (91-014-020001B)
Zyxel
91-014-020001B
€ 73,47* € 87,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG