Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anschlußverschraubung 25 mm x1Zoll AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Upmann
Anschlußverschraubung 25 mm x1Zoll AG
Artikel-Nr.:  504-86032
Hersteller:  upmann
Herst.-Nr.:  86032
EAN:  4005046860324
Artikeldatenblatt
Bewässerungssystem für Bau-, Garten- und Landwirtschaft
Anschlussverschraubung
25mm x 1" AG
Weitere Informationen:
Gewicht:
.08 kg
Breite:
55 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
55 mm
... > Bau, Handwerk, Agrar > Upmann > Gartenbewässerung
Weitere Suchbegriffe: Klemmfittings, Anschlußverschraubung
Angebote (1)
Versand
Netto
Upmann
3 Tage
€ 6,50*
€ 5,38*
Preise von Upmann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Upmann
Versand von Upmann
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Upmann
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 6,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
upmann
86000
€ 15,06*
€ 17,92
Ähnlich
upmann
86001
€ 27,48*
€ 32,70
Ähnlich
upmann
86002
€ 38,82*
€ 46,20
Ähnlich
upmann
86005
€ 20,75*
€ 24,69
Ähnlich
upmann
86006
€ 39,46*
€ 46,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG