Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FIXup-Abzweig 89-80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Upmann
FIXup-Abzweig 89-80 mm
Artikel-Nr.:  504-82425
Hersteller:  upmann
Herst.-Nr.:  82425
EAN:  4005046824258
Artikeldatenblatt
FIXup- Rohrverbindungssystem
einfache, sichere und wirtschaftliche Verbindung unterschiedlicher Rohrarten
kann überall eingesetzt werden, wo keine Erdlasten und Scherkräfte auftreten
FIXup- Abzweig
Außendurchmesser 89 - 80mm
einsetzbar bei Verbindung mit gleichen Außendurchmessern
Weitere Informationen:
Gewicht:
.97 kg
Breite:
195 mm
Höhe:
267 mm
Länge:
109 mm
... > Bau, Handwerk, Agrar > Upmann > Fixup
Weitere Suchbegriffe: FIXup-Abzweig
Angebote (1)
Versand
Netto
Upmann
3 Tage
€ 6,50*
€ 25,15*
Preise von Upmann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Upmann
Versand von Upmann
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Upmann
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 6,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
upmann
82400
€ 7,87*
€ 9,37
Ähnlich
upmann
82401
€ 8,49*
€ 10,10
Ähnlich
upmann
82402
€ 9,26*
€ 11,02
Ähnlich
upmann
82403
€ 13,14*
€ 15,64
Ähnlich
upmann
82404
€ 13,40*
€ 15,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG