Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fliesenrahmen PVC 206x206 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Upmann
Fliesenrahmen PVC 206x206 mm weiß
Artikel-Nr.:  504-80731
Hersteller:  upmann
Herst.-Nr.:  80731
EAN:  4005046807312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenrahmen
Fliesenrahmen
Rahmenmaß 206 x 206mm
Fliesengröße 200 x 200mm
Fliesenanzahl: 1
PVC, weiß
mit Magneten und verzinkter Trägerplatte
Profilstärke 3mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
.455 kg
Breite:
210 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
210 mm
... > Bau, Handwerk, Agrar > Upmann > Fliesenrahmen
Weitere Suchbegriffe: PVC
Angebote (1)
Versand
Netto
Upmann
3 Tage
€ 6,50*
€ 15,95*
Preise von Upmann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Upmann
Versand von Upmann
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Upmann
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 6,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
upmann
80602
€ 6,15*
€ 7,32
Ähnlich
upmann
80603
€ 8,45*
€ 10,06
Ähnlich
upmann
80701
€ 14,55*
€ 17,31
Ähnlich
upmann
80702
€ 16,10*
€ 19,16
Ähnlich
upmann
80600
€ 59,00*
€ 70,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG