Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ablaufrost mit Rahmen 40 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Upmann
Ablaufrost mit Rahmen 40 x 40 cm
Artikel-Nr.:  504-80342
Hersteller:  upmann
Herst.-Nr.:  80342
EAN:  4005046803420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablaufrost
Schachtabdeckung mit Rahmen
frost-, hitze-, säuren- und laugenbeständig
Material: PVC, lichtgrau (RAL 7035) belastbar: 6,4 t
Größe 400 x 400mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Breite:
428 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
428 mm
... > Bau, Handwerk, Agrar > Upmann > Abläufe
Angebote (1)
Versand
Netto
Upmann
3 Tage
€ 6,50*
€ 67,26*
Preise von Upmann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Upmann
Versand von Upmann
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Upmann
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 6,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
upmann
80020
€ 8,85*
€ 10,53
Ähnlich
upmann
80026
€ 18,91*
€ 22,50
Ähnlich
upmann
80010
€ 10,01*
€ 11,91
Ähnlich
upmann
80025
€ 4,73*
€ 5,63
Ähnlich
upmann
80027
€ 8,44*
€ 10,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG