Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ablaufrost mit Rahmen 20 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Upmann
Ablaufrost mit Rahmen 20 x 20 cm
Artikel-Nr.:  504-80340
Hersteller:  upmann
Herst.-Nr.:  80340
EAN:  4005046803406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablaufrost
Schachtabdeckung mit Rahmen
frost-, hitze-, säuren- und laugenbeständig
Material: PVC, lichtgrau (RAL 7035) belastbar: 5,1 t
Größe 200 x 200mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
.85 kg
Breite:
210 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
210 mm
... > Bau, Handwerk, Agrar > Upmann > Abläufe
Angebote (1)
Versand
Netto
Upmann
3 Tage
€ 6,50*
€ 23,34*
Preise von Upmann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Upmann
Versand von Upmann
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Upmann
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 6,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
upmann
80020
€ 8,85*
€ 10,53
Ähnlich
upmann
80026
€ 18,91*
€ 22,50
Ähnlich
upmann
80010
€ 10,01*
€ 11,91
Ähnlich
upmann
80025
€ 4,73*
€ 5,63
Ähnlich
upmann
80027
€ 8,44*
€ 10,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG