Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aufsatzrahmen f. Kellerablauf 15x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Upmann
Aufsatzrahmen f. Kellerablauf 15x15 cm
Artikel-Nr.:  504-80220
Hersteller:  upmann
Herst.-Nr.:  80220
EAN:  4005046802201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kellerablauf
Zubehör 15 x 15 cm
Aufsatzrahmen
Höhe 90mm, Durchmesser 145mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
.175 kg
Breite:
150 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
150 mm
... > Bau, Handwerk, Agrar > Upmann > Abläufe
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzrahmen
Angebote (1)
Versand
Netto
Upmann
3 Tage
€ 6,50*
€ 13,01*
Preise von Upmann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Upmann
Versand von Upmann
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Upmann
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 6,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
upmann
80020
€ 8,85*
€ 10,53
Ähnlich
upmann
80026
€ 18,91*
€ 22,50
Ähnlich
upmann
80010
€ 10,01*
€ 11,91
Ähnlich
upmann
80025
€ 4,73*
€ 5,63
Ähnlich
upmann
80027
€ 8,44*
€ 10,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG