Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aufsatzrahmen-VerlängerungDN:145mm, L:155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Upmann
Aufsatzrahmen-VerlängerungDN:145mm, L:155mm
Artikel-Nr.:  504-80219
Hersteller:  upmann
Herst.-Nr.:  80219
EAN:  4005046802195
Artikeldatenblatt
Zubehör 15 x 15 cm
Aufsatzrahmenverlängerung 155mm
Höhenausgleich von 25 - 130mm möglich
Weitere Informationen:
Gewicht:
.218 kg
Breite:
160 mm
Höhe:
165 mm
Länge:
165 mm
... > Bau, Handwerk, Agrar > Upmann > Abläufe
Angebote (1)
Versand
Netto
Upmann
3 Tage
€ 6,50*
€ 10,70*
Preise von Upmann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Upmann
Versand von Upmann
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Upmann
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 6,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
upmann
80020
€ 8,85*
€ 10,53
Ähnlich
upmann
80026
€ 18,91*
€ 22,50
Ähnlich
upmann
80010
€ 10,01*
€ 11,91
Ähnlich
upmann
80025
€ 4,73*
€ 5,63
Ähnlich
upmann
80027
€ 8,44*
€ 10,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG