Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abluft- u. Zuluft Mauerkasten 150 PRO, V2A, Flachrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Upmann
Abluft- u. Zuluft Mauerkasten 150 PRO, V2A, Flachrohr
Artikel-Nr.:  504-68027
Hersteller:  upmann
Herst.-Nr.:  68027
EAN:  4005046680274
Abluft- u. Zuluft Mauerkasten 150 PRO, V2A, Flachrohr
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Höhe:
280 mm
Länge:
500 mm
... > Bau, Handwerk, Agrar > Upmann > Flachkanal
Weitere Suchbegriffe: Abluft-
Angebote (1)
Versand
Netto
Upmann
3 Tage
Frei Haus
€ 199,00*
Preise von Upmann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Upmann
Versand von Upmann
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Upmann
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 6,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
upmann
66824
€ 6,93*
€ 8,25
Ähnlich
upmann
66849
€ 4,24*
€ 5,05
Ähnlich
upmann
66851
€ 9,89*
€ 11,77
Ähnlich
upmann
66850
€ 7,52*
€ 8,95
Ähnlich
upmann
66825
€ 8,82*
€ 10,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG