Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flachrohre 100 0,5 m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrohre 100 0,5 m weiß
Flachrohre 100 0,5 m weiß
Artikel-Nr.:
     504-66849
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     66849
EAN/GTIN:
     4005046668494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkanal
Flachkanalsystem
flachkanal kunststoff
upmann flachkanal
Flachrohrsystem
---System 100
---Temperaturbeständigkeit: Flachrohr (PVC) -+ 70°C
---Flachrohr 0,5m
---Flachkanal ohne Muffe: 110 x 53mm, Außenmaß
---Materialstärke: 2mm
---bis 300 m³/h VolumenstromUpmann GmbH & Co.
Weitere Informationen:
Gewicht:
.37 kg
Breite:
500 mm
Höhe:
120 mm
Länge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,87*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Außengitter mit Anschluß für Flachrohrsystem 100 weiß
upmann
66824
€ 7,95*
Ähnlich
Flachrohre 100 1 m m. Muffe weiß
upmann
66851
€ 11,34*
Ähnlich
Flachrohre 100 1 m weiß
upmann
66850
€ 8,62*
Ähnlich
Rückstauklappe für Flachrohrsystem 100 weiß
upmann
66825
€ 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG