Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Außenverschlußklappen DN 250 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenverschlußklappen DN 250 grau
Außenverschlußklappen DN 250 grau
Artikel-Nr.:
     504-66725
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     66725
EAN/GTIN:
     4005046667251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Außenverschlussklappe
---selbstständig öffnende und schließende Lamellen
---leichte Aufputzmontage mit beiliegenden 4 Schrauben und Dübeln
---PVC, UV-stabil, temperaturbeständig -30 bis +70°C
---3cm Stutzen bei Durchmesser 250mm
---grauUpmann GmbH & Co.
Weitere Informationen:
Gewicht:
.51 kg
Breite:
32 mm
Höhe:
302 mm
Länge:
322 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,59*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lueftungsgitter Kunstst. 10x16 verstellbar mit Einbaur. weiß
upmann
50141
€ 19,36*
Ähnlich
Lueftungsgitter Kunstst. 10x21 verstellbar mit Einbaur. weiß
upmann
50142
€ 19,74*
Ähnlich
Lueftungsgitter Kunstst. 10x28 verstellbar mit Einbaur. weiß
upmann
50144
€ 20,81*
Ähnlich
Lueftungsgitter Kunstst. 15x15 verstellbar mit Einbaur. weiß
upmann
50145
€ 19,74*
Ähnlich
Lueftungsgitter Kunstst. 9x28 verstellbar mit Einbaur. weiß
upmann
50143
€ 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG