Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lüftungsflügel 39x39x8 cm weiß beschichtet m. Zugvorr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Upmann
Lüftungsflügel 39x39x8 cm weiß beschichtet m. Zugvorr.
Artikel-Nr.:  504-66708
Hersteller:  upmann
Herst.-Nr.:  66708
EAN:  4005046667084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsflügel
Lüftungsflügel
Stahlblech, weiß beschichtet
für Glasbausteine mit 8 und 10 cm Stärke
incl. Zugvorrichtung mit einer Länge von 1,8 m
Größe 390 x 390 x 80mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.75 kg
Breite:
414 mm
Höhe:
89 mm
Länge:
413 mm
... > Bau, Handwerk, Agrar > Upmann > Lüftungsflügel
Angebote (1)
Versand
Netto
Upmann
3 Tage
€ 6,50*
€ 45,23*
Preise von Upmann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Upmann
Versand von Upmann
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Upmann
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 6,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
upmann
66706
€ 21,26*
€ 25,30
Ähnlich
upmann
66707
€ 26,87*
€ 31,98
Ähnlich
upmann
66709
€ 23,92*
€ 28,46
Ähnlich
upmann
66710
€ 32,59*
€ 38,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG