Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abluftventil D 100weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Upmann
Abluftventil D 100weiß
Artikel-Nr.:  504-66020
Hersteller:  upmann
Herst.-Nr.:  66020
EAN:  4005046660207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftventil
Abluftventil
PVC, weiß
Durchmesser 100mm
Außenmaß Durchmesser 150mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
.1 kg
Breite:
150 mm
Höhe:
85 mm
Länge:
150 mm
... > Bau, Handwerk, Agrar > Upmann > Flexschlauch u. Zubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
Upmann
3 Tage
€ 6,50*
€ 11,61*
Preise von Upmann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Upmann
Versand von Upmann
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Upmann
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 6,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
upmann
66022
€ 16,29*
€ 19,39
Ähnlich
upmann
66021
€ 14,30*
€ 17,02
Ähnlich
upmann
66060
€ 89,62*
€ 106,65
Ähnlich
upmann
60199
€ 1,61*
€ 1,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG