Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ventilator SLIMLINE DN 100 mit automatischem Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Upmann
Ventilator SLIMLINE DN 100 mit automatischem Verschluss
Artikel-Nr.:  504-60430
Hersteller:  upmann
Herst.-Nr.:  60430
EAN:  4005046604300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandventilator
Ventilator Slimline
mit Verschluss
Anschluss für NW 100
waagerechter oder senkrechter Einbau
Gehäuse und Flügel aus schlagfestem Kunststoff, weiß
geschlossener, leistungsstarker Motor
Schutzart IP X4
Schutzklasse II
thermatischer Überlastungsschutz
Verschluss: integriert, wartungsfrei
Wechselstrom AC 230 V / 50 Hz
Drehzahl 2450
Luftleistung m³/h 95
Leistungsaufnahme Watt 13
max. Fördertemperatur °C 40
Geräusch dB/A 40
Weitere Informationen:
Gewicht:
.5 kg
Breite:
168 mm
Höhe:
158 mm
Länge:
74 mm
... > Bau, Handwerk, Agrar > Upmann > Motorische Lüfter
Weitere Suchbegriffe: Ventilator, SLIMLINE
Angebote (1)
Versand
Netto
Upmann
3 Tage
€ 6,50*
€ 65,00*
Preise von Upmann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Upmann
Versand von Upmann
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Upmann
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 6,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
upmann
60133
€ 180,82*
€ 215,18
Ähnlich
upmann
60134
€ 223,18*
€ 265,58
Ähnlich
upmann
60117
€ 47,90*
€ 57,00
Ähnlich
upmann
60119
€ 65,40*
€ 77,83
Ähnlich
upmann
60115
€ 73,70*
€ 87,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG