Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Deckenventilator DN 100 STAR-140


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Upmann
Deckenventilator DN 100 STAR-140
Artikel-Nr.:  504-60273
Hersteller:  upmann
Herst.-Nr.:  60273
EAN:  4005046602733
Deckenventilator DN 100 STAR-140
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.7 kg
Breite:
260 mm
Höhe:
260 mm
Länge:
180 mm
... > Bau, Handwerk, Agrar > Upmann > Motorische Lüfter
Weitere Suchbegriffe: DN
Angebote (1)
Versand
Netto
Upmann
3 Tage
€ 6,50*
€ 139,00*
Preise von Upmann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Upmann
Versand von Upmann
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Upmann
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 6,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
upmann
60133
€ 180,82*
€ 215,18
Ähnlich
upmann
60134
€ 223,18*
€ 265,58
Ähnlich
upmann
60117
€ 47,90*
€ 57,00
Ähnlich
upmann
60119
€ 65,40*
€ 77,83
Ähnlich
upmann
60115
€ 73,70*
€ 87,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG