Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Badezimmer-Tuerluefter SB-Pack eiche-hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Upmann
Badezimmer-Tuerluefter SB-Pack eiche-hell
Artikel-Nr.:  504-50505
Hersteller:  upmann
Herst.-Nr.:  50505
EAN:  4005046505058
Artikeldatenblatt
Badezimmer-Türlüfter Kunststoff Polystyrol
Luftdurchlass 150 m²
entspricht DIN 18017
für Türstärken ab 28mm bis max. 45mm
Farbe: eiche-hell (RAL 1001) SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gewicht:
.32 kg
Breite:
90 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
450 mm
... > Bau, Handwerk, Agrar > Upmann > Lüftungen Kunststoff
Angebote (1)
Versand
Netto
Upmann
3 Tage
€ 6,50*
€ 3,97*
Preise von Upmann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Upmann
Versand von Upmann
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Upmann
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 6,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
upmann
50141
€ 16,89*
€ 20,10
Ähnlich
upmann
50142
€ 17,22*
€ 20,49
Ähnlich
upmann
50144
€ 18,15*
€ 21,60
Ähnlich
upmann
50145
€ 17,22*
€ 20,49
Ähnlich
upmann
50143
€ 18,15*
€ 21,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG