Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Revisionstüren Softline weiß 20x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revisionstüren Softline weiß 20x20 cm
Revisionstüren Softline weiß 20x20 cm
Artikel-Nr.:
     504-20522
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     20522
EAN/GTIN:
     4005046205224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Revisionsklappe
Revisionstüren
upmann revisionstür
Revisionstür SOFTLINE mit Vierkantverschluss---Ausführungen: verzinktes Stahlblech weiß (RAL 9016) oder Sonderfarben nach RAL---4 angenietete, schwenkbare Maueranker (bei 15er Türen 2 Anker) sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke---Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen---aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksschlag---Standartgrößen von 150 x150 bis 600 x 600mm---Blechstärke < 400 x 400mm 0,75; > 400 x 400mm 1,0mm---Lichte Weite = Einbaumaß (A) - 5 mm---Ausführung: weiß (RAL 9016)---Einbaumaß 200 x 200mm, Außenmaß 235 x 235mmUpmann GmbH & Co.
Weitere Informationen:
Gewicht:
.58 kg
Breite:
27 mm
Höhe:
235 mm
Länge:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Revisionstür, Softline, Reviklappe, Trockenbau, Blechklappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,90*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
upmann
20610
€ 45,91*
Ähnlich
upmann
20525
€ 21,07*
Ähnlich
upmann
20606
€ 42,58*
Ähnlich
upmann
20612
€ 59,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG