Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schuhputz-Set, 200x80x50, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitner_Design
Schuhputz-Set, 200x80x50, komplett
Artikel-Nr.:  502-848.204.23.L54
Hersteller:  Leitner Design
Herst.-Nr.:  848.204.23.L54
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Schuhputzset
Schuhputz-Set, 200x80x50, komplett. Dieses hochwertige Schuhpflegeset ist ideal für die Reise, aber auch zu Hause dürfen Sie es gerne benutzen. Es bietet alles, was man zu einem blitz-blanken, gepflegten Schuh braucht:
  • 1 Dose schwarze Schuhpolitur, 17.5ml
  • 1 Dose neutrale Schuhpolitur, 17.5ml
  • 1 Bürste mit groben Borsten für die Erstbehandlung Ihrer Schuhe
  • 1 Bürste mit feinen Borsten für die Endbehandlung Ihrer Schuhe
  • 1 großflächigere Bürste
  • 1 Politurlappen Die Utensilien sind in einem hochwertigen Etui gut aufgehoben. Das Etui wird aus Vogelkirsche gefertigt und entstammen aus einem StЭck Holz. Die BЭrstengriffe sind ebenfalls aus Vogelkirschholz.
      Etui aus Vogelkirschholz, hochwertige Verarbeitung Ober- und Unterteil aus einem Stück gefertigt inkl. 3 Bürsten
        inkl. Politurlappen
          inkl. 2 Dosen Schuhpolitur
            Maße des Etuis: 200 x 80 x 50mm
              Design: Alfred Wolsetschläger & Thomas Punz
                Herstellung: Leitner-Design, Österreich
... > Bau, Handwerk, Agrar > Leitner Design > Geschenkartikel
Weitere Suchbegriffe: Geschenk, Schuhpflegeset, Schuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitner_Design
10 Tage
€ 6,90*
€ 39,96*
Preise von Leitner_Design
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitner_Design
Versand von Leitner_Design
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 100,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitner_Design
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG