Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hakenleiste Edelstahl/Nuss lackiert 30x188x32


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitner_Design
Hakenleiste Edelstahl/Nuss lackiert 30x188x32
Artikel-Nr.:  502-603.188.30.120
Hersteller:  Leitner Design
Herst.-Nr.:  603.188.30.120
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Hakenleiste Edelstahl/Nuss lackiert 30x188x32 Das Angebot an Wandhaken ist riesig. Wenn Sie das Besondere suchen, auf außergewühnliches Design und Funktion Wert legen, finden Sie hier ein Produkt Ihrer Wahl.
Design, Qualität und Funktion! Diese Hakenleiste mit drei Aufhängern, eignet sich als Kleingarderobe im Bad, Bademantel- und Handtuchaufhängung und für alles, was Ihnen noch dazu einfüllt.
  • Hakenleiste mit 3 Haken
  • Material: Nussbaumholz lackiert und Edelstahl
  • Maße: 30 x 188 x 32 mm
... > Bau, Handwerk, Agrar > Leitner Design > Badausstattung
Weitere Suchbegriffe: Badaustattung, Wandhaken, Haken
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitner_Design
10 Tage
€ 6,90*
€ 56,70*
Preise von Leitner_Design
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitner_Design
Versand von Leitner_Design
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 100,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitner_Design
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG