Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Heizkörper-Rosette Ahorn lackiert 1/2" BohrØ 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitner_Design
Heizkörper-Rosette Ahorn lackiert 1/2" BohrØ 22 mm
Artikel-Nr.:  502-561.015.32.681
Hersteller:  Leitner Design
Herst.-Nr.:  561.015.32.681
EAN:  k.A.
Heizkörperrosette aus Ahornholz lackiert. Durch die Verwendung des Rohstoffes Holz entsteht in allen Anwendungsbereichen eine Gefühl von Behaglichkeit, Wärme und Geborgenheit.
  • Verwendung: Verkleidung der Öffnungen bei Heizkörperrohren.
  • Montage: Rosette zusammenstecken (Dübeln)
  • Designer: Design by Leitner Design
  • Material: Ahorn; Herkunft: Europa; Eigenschaften: dicht, fest, dauerhaft.
  • Herstellung: aus einem Stück gefräst, durchgeschnitten, mit Dübeln versehen.
  • Oberflächen: Oberfläche lackiert.
  • Technische Daten: Durchmesser 1/2“
... > Bau, Handwerk, Agrar > Leitner Design > Heizkörperrosetten
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitner_Design
5 Tage
€ 6,90*
€ 3,45*
Preise von Leitner_Design
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitner_Design
Versand von Leitner_Design
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 100,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitner_Design
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG