Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Leistengriff 380 mm, Teilg. 320, Alu matt eloxiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitner_Design
Artikel-Nr.:
502-292.380.69.011
Hersteller:
Leitner Design
Herst.-Nr.:
292.380.69.011
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leistengriff
380 mm, Bohrabstand 320, Alu matt eloxiert
... >
Leitner Design
>
Griffe
>
Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
Griff
,
Griffe
,
Möbelgriff
,
Möbelgriffe
,
Holzgriff
,
Holzgriffe
,
MöbelgriffausHolz
,
MöbelgriffeausHolz
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 10 Tage
Versand
Netto
Leitner_Design
10 Tage
€ 6,90*
€ 9,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitner_Design
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitner_Design
Versand
von Leitner_Design
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 100,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitner_Design
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Leistengriff 100 mm, Teilg. 64, Alu matt eloxiert
Leitner Design
292.100.69.011
€ 4,68*
€ 5,57
Ähnlich
Leistengriff 180 mm, Teilg. 128, Alu matt eloxiert
Leitner Design
292.180.69.011
€ 5,30*
€ 6,31
Ähnlich
Leistengriff 280 mm, Teilg. 224, Alu matt eloxiert
Leitner Design
292.280.69.011
€ 7,72*
€ 9,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG