Produktinformationen von Leitner_Design |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 502-203.028.24.000 Herst.-Nr.: 203.028.24.000 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Knopf aus Fichteholz roh. Durch die Verwendung des Rohstoffes Holz entsteht in allen Anwendungsbereichen eine Gefühl von Behaglichkeit, Wärme und Geborgenheit. Mit Holzmöbelknöpfen von Leitner Design verleihen Sie Ihren Möbeln ein unverkennbares Aussehen. - Verwendung: Als Möbelknopf für Kästen, Schränke, Schubladen
- Montage: Befestigung mit Spaks
- Designer: Design by Leitner Design
- Material: Fichte; Herkunft: Europa; Eigenschaften: weich und elastisch
- Herstellung: Automatisch gedreht an der Kanteldrehmaschine.
- Oberflächen: Oberfläche roh und geschliffen, Körnung 180.
- Technische Daten: Maße 30x30 mm, Höhe: 22 mm.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Knopf, Knöpfe, Möbelgriff, Griff, Möbelknöpfe, Holzknopf, Holzknöpfe, MöbelknopfausHolz, MöbelknöpfeausHolz |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1,93* | € 2,30 | Ähnlich | | | Leitner Design 203.028.32.000 | € 1,54* | € 1,83 | Ähnlich | | | | € 1,80* | € 2,14 | Ähnlich | | | Leitner Design 203.028.18.000 | € 1,41* | € 1,68 | Ähnlich | | | | € 2,00* | € 2,38 | Ähnlich | | | | € 2,00* | € 2,38 | Ähnlich | | | Leitner Design 203.028.22.000 | € 1,61* | € 1,92 |
|  |  |
|
 |
|
|