Produktinformationen von Leitner_Design |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 502-051.201.06.000 Herst.-Nr.: 051.201.06.000 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lüftungsgitter aus Eichenholz. Durch die Verwendung des Rohstoffes Holz entsteht in allen Anwendungsbereichen eine Gefühl von Behaglichkeit, Wärme und Geborgenheit. Mit Lüftungsgittern von Leitner Design verleihen Sie allen Räumlichkeiten ein charakteristisches Aussehen. - Verwendung: Zur Be- u. Entlüftung von Einbaugeräten. Für den Einsatz in Küche, Bad, Kellerräumen, Türen, Wohnmobil, Booten, Heizung und Klimaanlage.
- Montage: verschrauben, verkleben, verleimen, einlegen
- Designer: Design by Leitner Design
- Material: Eiche. Herkunft: Europa. Eigenschaften: sehr fest und elastisch, sehr dauerhaft
- Herstellung: Computergesteuert gefräst auf modernsten CNC-Maschinen
- Oberflächen Oberfläche roh und geschliffen, Körnung 150
- Technische Daten: Außenmaße (mm): L=2015, B=78; Einlassmaße (mm): L=2000, B=63; Lüftungsquerschnitt 568 cm²; Gewicht: 320 g; Unsere Lüftungsgitter verfügen über 100 (4x25), parallel angeordnete Luftdurchlässe
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | Leitner Design 051.201.32.000 | € 69,84* | € 83,11 | Ähnlich | | | Leitner Design 051.201.18.000 | € 63,98* | € 76,14 | Ähnlich | | | Leitner Design 051.201.36.000 | € 69,84* | € 83,11 | Ähnlich | | | Leitner Design 051.201.11.000 | € 69,84* | € 83,11 | Ähnlich | | | Leitner Design 051.201.24.000 | € 58,85* | € 70,03 | Ähnlich | | | Leitner Design 051.201.22.000 | € 79,73* | € 94,88 |
|  |  |
|
 |
|
|