Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Sakkobügel 24 mm Ø, Buche natur lackiert, mit Lager 12 und 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitner_Design
Sakkobügel 24 mm Ø, Buche natur lackiert, mit Lager 12 und 14 mm
Artikel-Nr.:   502-014.440.18.L34
Hersteller:   Leitner Design
Herst.-Nr.:   014.440.18.L34
EAN:   k.A.
Sakkobügel 24 mm Ø, Buche natur lackiert, mit Lager 12 und 14 mm. Der Sakkobügel von Leitner-Design wird nach der klassischen Methode von Thonet über Dampf erwärmt und dann mit Muskelkraft in eine dauerhafte Form gebracht.
    Dieser noble Auto-Sakko-Bügel hält Ihre Sakkos, Hemden, Jacken im Auto knitter- und faltenfrei, auch bestens zum Trocknen von nass gewordenen Jacken geeignet.
      Der Auto-Sakko-Bügel wird einfach an die Kopfstützenhalter z.B. vom Beifahrersitz montiert. Die Bügel sind schwenkbar, so dass sie für verschiedene Abstände der Kopfstützenhalter angepaßt werden können. Weiterhin werden verschiedene Adapter mitgeliefert, damit der Sakko-Halter fest an der Kopfstütze hält.
        Sowohl Geschäftskunden, als auch Konsumenten werden heute mit einer Flut von └billigen⌠ Werbegeschenken eingedeckt, die kaum mehr wahrgenommen und genauso wenig geschätzt werden. Wir sind der Meinung: wenn schon Geld ausgegeben, dann sinnvoll! Geschenke schaffen persönliche Bindung, wenn sie richtig eingesetzt werden.
          Breite: ca. 45 cm Material: Buche natur lackiert, Metall
... > Bau, Handwerk, Agrar > Leitner Design > Geschenkartikel
Weitere Suchbegriffe: Autoaustattung, Sakobuegel, Buegel
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitner_Design 10 Tage € 6,90* € 35,92*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitner_Design
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  35,92* €  42,74 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitner_Design
Versand von Leitner_Design
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 100,00*€ 5,50*
ab € 250,00*Frei Haus
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG