Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CML10-2 Solar Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen von kaiserelektronik
CML10-2 Solar Laderegler
Artikel-Nr.:  501-41004
Hersteller:  Phocos
Herst.-Nr.:  41004
EAN:  4260028540827

12/24V 10/10A V2
Ladestrom max.: 10A
Laststrom max.: 10A
Systemspannung: 12/24V
Eigenverbrauch: < 4mA
Maße: 80x100x32mm
Schutzart: IP20

 

  • Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
  • Lade-Statusanzeige
  • Akustische Warnung vor Lastabschaltung
  • Anzeige der Lastabschaltung
  • Anzeige bei Last-Kurzschluss und Überlast
  • PWM-Regelung (Serienregler)
  • Dreistufiges Ladeverfahren, Gel Umschaltung
  • SOC und Spannungsgeführte Lastabschaltung
  • Automatische 12 / 24 Volt Erkennung
  • Integrierte Temperaturkompensation
  • Große Anschlussklemmen (bis zu 16 mm²)
  • Vollständig elektronisch geschützt

Die CML-2 Serie ist eine hochwertige Familie von Solarladereglern für kostengünstige Solarsysteme.
Die elektronische Schaltung basiert auf einem Mikroprozessor. Neben einer perfekten Laderegelung sind dadurch eine Reihe von herausragenden Anzeige-, Warnungs- und Sicherheitsfunktionen verfügbar. Das temperaturkompensierte, dreistufige Ladeverfahren hat nun eigene Kennlinien für geschlossene und verschlossene Bleibatterien.
Der Tiefentladeschutz kann in der neuen Version von "SOC" auf "Spannungsgeführt" umgeschaltet werden. Der Ladezustand der Batterie wird deutlich durch drei separate LED angezeigt.
Als erster Laderegler in seiner Preisklasse verfügt der CML über eine akustische Warnung, bevor die Last zum Schutz der Batterie abgeschaltet wird.

... > SOLARC > Komponenten > Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarladeregler, Solarregler, Tiefentladeschutz, Laderegler
Angebote (1)
Versand
Netto
kaiserelektronik
4 Tage
€ 6,50*
€ 32,69*
Preise von kaiserelektronik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von kaiserelektronik
Versand von kaiserelektronik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von kaiserelektronik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Solarc
54000
€ 18,07*
€ 21,50
Ähnlich
Phocos
41001
€ 21,60*
€ 25,70
Ähnlich
Phocos
41002
€ 17,23*
€ 20,50
Ähnlich
Phocos
41003
€ 21,60*
€ 25,70
Ähnlich
Phocos
41016
€ 23,61*
€ 28,10
Ähnlich
Phocos
41017
€ 34,71*
€ 41,30
Ähnlich
Phocos
41005
€ 42,27*
€ 50,30
Ähnlich
Phocos
41018
€ 44,29*
€ 52,71
Ähnlich
Phocos
41006
€ 52,52*
€ 62,50
Ähnlich
Phocos
41019
€ 54,54*
€ 64,90
Ähnlich
Phocos
41008
€ 38,74*
€ 46,10
Ähnlich
Phocos
41009
€ 55,97*
€ 66,60
Ähnlich
Phocos
41010
€ 88,74*
€ 105,60
Ähnlich
Solarc
40001
€ 37,90*
€ 45,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG