Produktinformationen von kaiserelektronik |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 501-41001 Herst.-Nr.: 41001 EAN: 4260028540049 |
| |
|
|  |  |
 | 12V 8/8A V2 Anzeige: 2xLED, 1xDuo-LED Spannung: 12V max. Modulstrom: 8A max. Laststrom: 8A Eigenverbrauch: < 4mA Maße: 80x100x32mm Gewicht: 180g Schutzart: IP20 - Elektronische Ladesteuerung: Hauptladung und Erhaltungsladung
- Tiefentladeschutz, PWM Serien-Regelung
- Integrierte Temperaturkompensation
- Vollständig elektronisch geschützt: Schutz vor Überspannung durch das Solarmodul, Verpolung, Überlast bzw. Last-Kurzschluss
- LED Anzeigen: Ladestatus, -zustand, Lastabwurf bei Tiefentladung oder Last-Kurzschluss bzw. bei Überlast
- Modulrückstromsicherung durch Mosfet (nur CA08-2)
- gemeinsames Pluspotenzial ermöglicht Erdung
Die neue Version der CA Reglerfamilie ist für kleinere Solarsysteme gedacht, wo ein Tiefentladeschutz erforderlich ist. Die wichtigsten Unterschiede zum Vorgängermodel: Der Regler ist nun mit einer Serienschaltung ausgestattet, welche eine Überhitzung einzelner Solarzellen durch Kurzschluss verhindert. Der Anschlussbereich wurde nun durch große Anschlussklemmen (16 mm²) ersetzt. Im Gegensatz zum CA-Vorgänger verfügt die neue Serie nun über eine vollständig elektronisch geschützte Schaltung. Die Anzeige erfolgt über 3 LED, welche Aufschluss über den Ladestatus, Ladezustand, Lastabschaltung bei Tiefentladung oder Last-Kurzschluss bzw. Überlast geben. Der neue CA eignet sich besonders für den Freizeitbereich und für die ländliche Elektrifizierung. Es ist das perfekte Gerät für kostengünstige Solarsysteme. Das kompakte Gehäuse des neuen CA kommt nun dem CML gleich. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 18,07* | € 21,50 | Ähnlich | | | | € 17,23* | € 20,50 | Ähnlich | | | | € 21,60* | € 25,70 | Ähnlich | | | | € 23,61* | € 28,10 | Ähnlich | | | | € 32,69* | € 38,90 | Ähnlich | | | | € 34,71* | € 41,30 | Ähnlich | | | | € 42,27* | € 50,30 | Ähnlich | | | | € 44,29* | € 52,71 | Ähnlich | | | | € 52,52* | € 62,50 | Ähnlich | | | | € 54,54* | € 64,90 | Ähnlich | | | | € 38,74* | € 46,10 | Ähnlich | | | | € 55,97* | € 66,60 | Ähnlich | | | | € 88,74* | € 105,60 | Ähnlich | | | | € 37,90* | € 45,10 |
|  |  |
|
 |
|
|