Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

4W Steckernetzteil e.GO! Fun/Master


Menge:  Stück  
Produktinformationen von kaiserelektronik
4W Steckernetzteil e.GO! Fun/Master
Artikel-Nr.:  501-22002
Hersteller:  Solarc
Herst.-Nr.:  22002
EAN:  4034164220024
Suchbegriffe:
Steckernetzteil

4W - Steckernetzteil für die Eingangsseite des e.GO!

e.GO! Fun / Master / Professional (kein
Li-Ion-Akku) wird über die Steckdose
geladen.
IN:100-240V/50-60Hz/0,2A
OUT: 4V/1A

... > SOLARC > Ladegeräte Zubehör > Sonstiges Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel, Ladegerät, scottyPro, e.GO!Fun, e.GO!Master, e.GO!Professional
Angebote (1)
Versand
Netto
kaiserelektronik
4 Tage
€ 6,50*
€ 10,88*
Preise von kaiserelektronik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von kaiserelektronik
Versand von kaiserelektronik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von kaiserelektronik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Solarc
22003
€ 14,24*
€ 16,95
Zubehör
Solarc
22004
€ 58,78*
€ 69,95
Zubehör
Solarc
22007
€ 12,56*
€ 14,95
Zubehör
Solarc
22006
€ 29,37*
€ 34,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG