Kabel zum Anschluss von Geräten, welche mit einem USB-Syncronisationskabel geladen bzw. betrieben werden können.
Folgende Geräte lassen sich mit diesem Kabel betreiben:
Universal 4,5 - 5,5V Eingangsspannung mit
USB-Buchse (female)
PDA, VDA MDA II / III, SDA, iPOD® (5. Generation),
iPOD® nano etc.
Acer d100 / n10 / n20w / n30 / n35 / n50 / n310 / n311 )*¹
Asus A620 / A632 / A636 / A716 / A730 )*¹
Casio Cassiopeia E15 / E105 / E115 / E125 / E200 / E500 /
Compaq Aero 1500 & compatible monochrom )*¹
Dell Axim X3 / X3i / X30 / X5 / X50 / X50V / X51 / X51V )*¹
Handspring Prism / Treo 90, 180, 270, 300, 600 / Visor Edge )*¹
HP/Compaq iPAQ 1900 / 2200 / 3800 / 3900 / 5400 / 5500 / H3100 / H3600 / H3700 )*¹
Palm Serie m100, m500 / Tungsten C, E2, T, T2, T3, T5, W / LifeDrive / T|X /
Treo 650 / Zire 21, 22, 31, 71, 72 )*¹
Siemens Fujitsu Loox 400 / 410 / 420 / 600 / 610 / 7xx / C5xx / N5xx )*¹
Sony Clie NR70V / NX70V / SJ22 / SJ30 / SJ33 / T425 / T626c / T675c /
TG50 / TJ25 / TJ35 )*¹
Toshiba e310 / e330 / e335 / e359 / e355 / e400 / e405 / e550 / e570 / e740 /
e750 / e755 / e800 / e805 )*¹
Yakumo/Medion Alpha GPS / BlueMedia PDA / Delta 300 GPS / Delta 400 GPS /
Medion 40600, 41600 / Medion MD95000 / Mitac Mio 168, 336, 338, 339 )*¹
Info *¹:
Zum USB Kabel ist ein zusätzliches Synchronisationskabel notwendig,
welches im Lieferumfang nicht enthalten ist.