Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Solar Camping LED Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar Camping LED Leuchte
Artikel-Nr.:  501-20008
Hersteller:  Solarc
Herst.-Nr.:  20008
EAN/GTIN:  4034164200088

Die Solar Camping LED Leuchte von SOLARC ist eine elegante, innovative und leistungsstarke Kombination aus Leuchte und Ladestation. Sie liefert mit ihrer wartungsfreien GOLDEN DRAGON® LED von OSRAM eine extrem hohe Leuchtkraft.

Ein hochwertiges Solarmodul liefert dabei die notwendige Energie zum Aufladen von 4 AA-Akkus. Der permanente Batteriewechsel entfällt somit. Zum eigentlichen Betrieb werden aber nur 2 Akkus benötigt. Die anderen Akkus können nach dem Ladevorgang entnommen und zum Betrieb von extern angeschlossenen Geräten genutzt werden.

Das Gehäuse ist robust und stoßfest. Die Leuchte hat eine Aufhängvorrichtung und kann auch auf 3 ausklappbare Füße aufgestellt werden.

Sie verfügt über 3 Helligkeitsstufen: Volle Lichtstärke (100% Leuchtkraft), Eco-Modus (25% Leuchtkraft), Nacht-Modus (geringe Leuchtkraft, Lademodus für externe Geräte).

Zusätzlich kann diese Leuchte, wie bei anderen Produkten von SOLARC auch, als solare Energiestation zum Laden und Betreiben von Handys, PDA, iPod®, MP3-Player etc. eingesetzt werden.

Technische Daten:

• Leistung monokristallines Solarmodul: 0,95 Wp bei voller Sonne
• Fach für Akkusysteme: 2 oder 4 x AA (Mignon) NiMH oder NiCd
• Ausgangsleistung für verschiedene externe Verbraucher: max. 1,2 W
• Nennleistung der LED: 1,2 W / 0,3 W (Stufe 1 / 2)
• Energiebereitstellung bei 2 x 2 Ah NiMH Akkus: ca. 8 h / 30 h (Stufe 1 / 2)
• Ladezeit: 4 x AA NiMH Akkus über das Solarmodul ca. 20 h bei voller Sonne
• Ladestrom für externe Verbraucher: Stufe 3 (Nacht-Modus): ca. 3 mA
• Lebensdauer der LED bei Stufe 2: > 30.000 h
• Gewicht incl. Solarmodul nur 110 g (ohne Akkus)
• Abmessung: 160 x Ø 50 mm
• Mit praktischem Aufhängebügel und ausklappbaren Füßen
• Emphohlene Umgebungstemperatur:
Laden interne Akkus: 0 … +45 °C
Laden externer Geräte: -25 … +60 °C

Lieferumfang:

• 4 x Mignon NiMH AA Akkus, jeweils 1700 mAh
• Monokristallines Solarmodul
• Netzadapter für einen beschleunigten Ladevorgang über das Stromnetz (100 - 240 V AC)
• Handyladekabel und Adapter für folgende Handymodelle von Sony Ericsson, Motorola und Nokia:

SonyEricsson:

2618 / A2618s / A2628s / F500i / J300i / K300i / K500i / K600i / K700i / P800 / P900 / P910 / P910i / R310s / R320s / R380e / R3er-5er / R520 / R600 / S500i / S700i / SEM100 / T100 / T105 / T20 / T200 / T20e / T20s / T230 / T28 / T28 World / T28s / T29 / T290 / T290i / T300 / T310 / T39 / T39m / T600 / T610 / T630 / T65 / T66 / T68 / T68i / T69 / V200 / V600i / V800 / Z1010 / Z200 / Z500 / Z600 / Z618 / Z800 / V600

Mini USB Anschluss:

Motorola A780 / E100 / E680 / E770V / E1070 / L2 / L6 / MOTOKRZK* / K1 / MOTORIZR Z3 /
PEBL U6 / V235 / V3 / V3i / V3x / SLVR L7 / V360
Blackberry
Bluemedia BM-6380
Cowon iAudio X5
DOPOD 565 / 568w / 575 / 585 / 818 / 828 / 900
Grundig GR980
HTC Feeler / Magician / Magician Refresh / Tornado / Tempo / Typhoon / TyTN / Universal
i-mate JAM / JasJar / NEW JAM / SP3 / SP3i / SP5m
I-River Multi Codec Jukebox IH320
LG G1800
Medion MD96700 / MD96710
O2 xda Exec / xda Mini / xda Mini S / xda Mini pro / xda Neo / xda Phone /
xda sp / xda Trion
ORANGE SPV C500 / C550 / M500 / M5000
Palm Zire22
Qtek 8010 / 8020 / 8080 / 8100 / 8300 / 8310 / 9000 / 9100 / 9600 / S100 / s110 / s220
T-Mobile MDA compact1 / MDA compact2 / MDA PRO / MDA Vario / MDA Vario 2 /
SDA / SDA2 / SDA Music / SDA2 Music
Vodafone VPA4 / VPA Compact1 / VPA Compact2
Yakumo Deltax GPS / Deltax x 5BT

 

Nokia:

1100 / 1101 / 1110 / 1110i / 1112 / 1600 / 2100 / 2300 / 2310 / 2600 / 2610 / 2650 / 2652 / 3100 / 3120 / 3200 / 3210 / 3220 / 3300 / 3310 / 3330 / 3400 / 3410 / 3500 / 3510 / 3510i / 3600 / 3650 / 3660 / 5100 / 5110 / 5130 / 5140 / 5140i / 5200 / 5210 / 5510 / 6000 / 6020 / 6021 / 6030 / 6060 / 6100 / 6110 / 6130 / 6150 / 6170 / 6200 / 6210 / 6220 / 6230 / 6230i / 6250 / 6260 / 6310 / 6310i / 6500 / 6510 / 6600 / 6610 / 6610i / 6620 / 6630 / 6650 / 6670 / 6680 / 6681 / 6682 / 6800 / 6810 / 6820 / 6822 / 7110 / 7200 / 7210 / 7250 / 7250i / 7260 / 7270 / 7280 / 7360 / 7380 / 7600 / 7610 / 7650 / 7700 / 7710 / 8210 / 8250 / 8310 / 8800 / 8810 / 8850 / 8890 / 8910 / 9000* / 9110 / 9210 / 9210i

 

... > Lager 501 > SOLARC > Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Campingleuchte, LED-Lampe
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
30 Tage
ab € 77,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AAA-Adapter
Solarc
22000
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG