Produktinformationen von kaiserelektronik |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 501-20004 Herst.-Nr.: 20004 EAN: 4034164200040 |
| |
|
|  |  |
 | e.GO! Professional - das Universal-Ladegerät für den Profi Mit zwei monokristallinen Solarmodulen lädt e.GO! Professional Ihre Akkus, Ihr Handy, Ihren PDA, Ihren iPod® etc. mit Sonnenlicht noch schneller als der e.GO! Fun bzw. e.GO! Master auf.
Sollte die Sonne einmal nicht scheinen, so können Sie unterwegs Ihre Endgeräte aus den internen Akkus speisen. Im Notfall können auch handelsübliche Batterien eingelegt werden. Mit dem mitgelieferten Netzadapter ist e.GO! das Ladegerät für zu hause und für unterwegs. LEDs zeigen Ihnen den Ladezustand der Akkus an. Der Ladevorgang wird vom Mikroprozessor gesteuert, eine Überladung sowie eine Tiefentladung der Akkus verhindert.
Der e.GO! Professional kann nicht nur Mignon-Akkus (AA) (mit den optionalen Adaptern auch Micro-Akkus (AAA)) sondern auch Li-Ionen Akkus (NP120) laden. Der mitgelieferte Prallschutz schütz Ihren e.GO! bei unsanften Stürzen. Das im Vergleich zum e.GO! Fun/Master stärkere Steckernetzteil (8 Watt) lädt Ihre Akkus noch schneller.
Mit dem optional verfügbaren Doppelsolarmodul Professional, das über ein Kabeladapter an e.GO! angeschlossen wird, können Sie den Ladevorgang der internen Akkus beschleunigen. Die Ladeleistung erhöht sich auf 4,8 Watt.
Das Professional-Solarmodul kann auch vollständig vom Gehäuse getrennt werden, um es z.B. auf dem Rucksack, am Fahrrad oder auf dem Zelt zu montieren. Mit dem optionalen Kabeladapter wird es an die Basis-Einheit angeschlossen.
e.GO! Professional wird mit einem Netzladegerät (8 Watt), einem PDA-Kabel mit zwei Adaptern (3,5/1,3mm und 4,0/1,7mm), einem Nokia Handykabel (Masterkabel) mit den Handy-Adaptern für Siemens, SonyEricsson und Samung, einem Prallschutz sowie mit einem Li-Ionen Akku (NP120) ausgeliefert. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: iPod Ladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät NiMH NICD, Ladekabel, Solarladegerät, Solar, Akkulader, Ladegerät, Mobiltelefon, Handy, PDA, MP3-Player, Ipod, Discman, USB, Akku, AA-Akku, Solarmodul, Solarzelle, Solarenergie, Sonnenenergie, Sonne, Öko, umweltfreundlich, regenerativ |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 12,56* | € 14,95 | Zubehör | | | | € 14,24* | € 16,95 | Zubehör | | | | € 6,68* | € 7,95 | Zubehör | | | | € 5,84* | € 6,95 | Zubehör | | | | € 6,68* | € 7,95 | Zubehör | | | | € 16,72* | € 19,90 | Zubehör | | | | € 67,18* | € 79,94 | Zubehör | | | | € 12,56* | € 14,95 | Zubehör | | | | € 16,72* | € 19,90 | Zubehör | | | | € 12,56* | € 14,95 | Zubehör | | | | € 12,56* | € 14,95 | Zubehör | | | | € 8,36* | € 9,95 | Zubehör |  | | | € 16,72* | € 19,90 | Zubehör |  | | | € 8,36* | € 9,95 | Zubehör |  | | | € 8,36* | € 9,95 | Zubehör |  | | | € 8,36* | € 9,95 | Zubehör |  | | | € 16,72* | € 19,90 | Zubehör |  | | | € 8,36* | € 9,95 | Zubehör | | | | € 12,56* | € 14,95 | Zubehör | | | | € 12,56* | € 14,95 |
|  |  |
|
 |
|
|