Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

e.GO! Master


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  kaiserelektronik
e.GO! Master
Artikel-Nr.:  501-20003
Hersteller:  Solarc
Herst.-Nr.:  20003
EAN:  4034164200033

 

e.GO! Master - das Universal-Ladegerät für alle, die etwas mehr Leistung benötigen.

Mit zwei polykristallinen Solarmodulen lädt e.GO! Master Ihre Akkus, Ihr Handy, Ihren PDA, Ihren iPod® etc. mit Sonnenlicht auf.

Sollte die Sonne einmal nicht scheinen, so können Sie unterwegs Ihre Endgeräte aus den internen Akkus speisen. Im Notfall können auch handelsübliche Batterien eingelegt werden. Mit dem mitgelieferten Netzladegerät ist e.GO! Master das Ladegerät für zu hause und für unterwegs. LEDs zeigen Ihnen den Ladezustand der Akkus an. Der Ladevorgang wird vom Mikroprozessor gesteuert, eine Überladung sowie eine Tiefentladung der Akkus wird verhindert.

Möchten Sie den Ladevorgang verkürzen? Mit dem optional verfügbaren Doppelsolarmodul, das über ein Kabeladapter an e.GO! angeschlossen wird, kann die Ladeleistung auf 4,4 Watt erhöht werden.

Das Master-Solarmodul kann auch vollständig vom Gehäuse getrennt werden, um es z.B. auf dem Rucksack, am Fahrrad oder auf dem Zelt zu montieren. Mit dem optionalen Kabeladapter wird es an die Basis-Einheit angeschlossen.

e.GO! Master wird mit einem Netzladegerät (4 Watt) und einem Nokia Handykabel (Masterkabel) mit den Handy-Adaptern für Siemens, SonyEricsson und Samsung ausgeliefert.

 

 

... > kaiserelektronik > SOLARC > Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMH NICD, Ladekabel, Solarladegerät, Solar, Akkulader, Ladegerät, Mobiltelefon, Handy, PDA, MP3-Player, Ipod, Discman, USB, Akku, AA-Akku, Solarmodul, Solarzelle, Solarenergie, Sonnenenergie, Sonne, Öko, umweltfreundlich, regenerativ
Angebote (2)
Versand
Netto
^
kaiserelektronik 4 Tage € 6,50* € 113,36*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 113,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von kaiserelektronik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  113,36* €  134,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von kaiserelektronik
Versand von kaiserelektronik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von kaiserelektronik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
12V ZAS-Kabel
Solarc
21023
€ 12,56* € 14,95
Zubehör
4W Steckernetzteil e.GO! Fun/Master
Solarc
22002
€ 10,88* € 12,95
Zubehör
AAA-Adapter
Solarc
22000
€ 6,68* € 7,95
Zubehör
Akku 1000 mAh NiMH (2 x AAA)
Sanyo
74004
€ 5,84* € 6,95
Zubehör
Akku 1700 mAh NiMH (2 x AA)
Sanyo
74005
€ 6,68* € 7,95
Zubehör
Akku 800 mAh NiMH (2 x AAA)
Sanyo
74001
€ 16,72* € 19,90
Zubehör
Doppelsolarmodul e.GO! Fun/Master inkl. Kabeladapter
Solarc
22004
€ 58,78* € 69,95
Zubehör
FireWire Kabel
Solarc
21018
€ 12,56* € 14,95
Zubehör
Kabeladapter e.GO!Master/Fun
Solarc
22007
€ 12,56* € 14,95
Zubehör
Mini USB Kabel
Solarc
21021
€ 12,56* € 14,95
Zubehör
Mini USB Kabel
Solarc
21021
€ 12,56* € 14,95
Zubehör
Nokia Master Kabel
Solarc
21000
€ 8,36* € 9,95
Zubehör Palm Serie m500 Kabel
Solarc
21010
€ 16,72* € 19,90
Zubehör Panasonic G520 Kabel
Solarc
21003
€ 8,36* € 9,95
Zubehör Panasonic G520 Kabel
Solarc
21003
€ 8,36* € 9,95
Zubehör Philips Savvy Kabel
Solarc
21004
€ 8,36* € 9,95
Zubehör Psion Serie 5 Kabel
Solarc
21011
€ 16,72* € 19,90
Zubehör SAMSUNG SGH-600 Kabel
Solarc
21005
€ 8,36* € 9,95
Zubehör
Universalkabel
Solarc
21017
€ 12,56* € 14,95
Zubehör
USB-Kabel
Solarc
21019
€ 12,56* € 14,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG