Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Krankentrage 2 x klapbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
ELBmed
Artikel-Nr.:
5-M160604020
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Krankentrage
mit 4 Gleitfüßen, Aluminiummaterial mit verrigelbaren Stahlgelenken Tragegriffe einschiebbar, Bezug aus monofilem Gewebe
mit Kopfkissentasche und Sicherungsgurten mit Schnellverschlüssen, nach DIN 13024
Maße: 2 302 x 556 x 137mm
(Faltmaß 990 x 130 x 175 mm)
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
ELBmed sanitätsbedarf
>
Personenschutz/Arbeitsschutz
Weitere Suchbegriffe:
Schränke
,
Tragen
,
Erste Hilfe
,
Erstehilfe
,
Erste-Hilfe
,
Notfall
,
Verbandschrank
,
Verbandsschrank
,
Verbands-Schrank
,
Verbandkasten
,
Verbandskasten
,
Betriebsverbandkasten
,
Sanitätsschrank
,
Nachfüllsatz
,
Nachfüllpack
,
DIN
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 8 T
Versand
Netto
ELBmed
8 Tage
Frei Haus
€ 158,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ELBmed
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ELBmed
Versand
von ELBmed
Lieferzeit:
8 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,40*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ELBmed
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller / Herst.-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Krankentrage 1 x klapbar
Söhngen/
k.A.
€ 131,63*
€ 156,64
Sonstiges
Krankentragen-Schrank f. Trage 1x klappbar gefüllt
Söhngen/
k.A.
€ 350,88*
€ 417,55
Sonstiges
Krankentragen-Schrank f. Trage 1x klappbar leer
Söhngen/
k.A.
€ 151,98*
€ 180,86
Sonstiges
Krankentragen-Schrank f. Trage 2x geklappbar -leer
Söhngen/
k.A.
€ 119,40*
€ 142,09
Sonstiges
Krankentragen-Schrank f. Trage 2x geklappbar gefüllt
Söhngen/
k.A.
€ 315,78*
€ 375,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG