Produktinformationen von ELBmed |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 5-M110214142 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Füllsatz für KTW-Verbandkasten (für Krankentransportwagen und Feuerwehren) Inhalt: 2Heftpflaster 2Wundpflaster 50 cm x 6 cm 6Wundpflaster 10 cm x 6 cm 5Fingerkuppenverbände15Fingerverbände 2 cm x 18 cm 3Verbandpäckchen - klein 6Verbandpäckchen - mittel 6Verbandpäckchen - gross 4Verbandtücher - klein 4Verbandtücher - mittel 4Verbandtücher - gross 4Augenkompressen18Wundkompressen 3Mullbinden, starr, 6 cm x 4 m 6Mullbinden, starr, 8 cm x 4 m 4Fixierbinden, elastisch, 6 cm x 4 m 4Fixierbinden, elastisch, 8 cm x 4 m 2Netzverbände f. Extremitäten 4 m gedehnt 2Dreiecktücher DIN 13168-D50Vliesstoff-Tücher, 23 cm x 34 cm 2Rettungsdecken gold/Silber12Einmalhandschuhe - gross 5verschliessbare Foliebeutel 1Erste-Hilfe-Schere DIN 58279-B 1Ölkreide 1Zettelblock f. Verletzte 25 Blatt 1Schreibstift Anleitung zur 1.Hilfe gemäss Berufsgenossenschaft Weitere Informationen:  |  | Hinweis: | Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich! |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Füllsatz nach DIN 14142, Verbandkasten, Verbandskästen, Füllsätze, Verbandstoffe, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Notfall, Schränke, Tragen, Erstehilfe, Notfall, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbands-Schrank, VERBANDKASTEN, VERBANDSKASTEN, Sanitätsschrank, Nachfüllsatz, Nachfüllset, Nachfüllpack, DIN, Sozialraumausstattung |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 7,92* | € 9,42 | Zubehör | | | | € 1,06* | € 1,26 | Zubehör | | | | € 3,40* | € 4,05 | Zubehör | | | | € 26,62* | € 31,68 | Zubehör | | | | € 8,94* | € 10,64 | Zubehör | | | | € 8,94* | € 10,64 | Zubehör | | | | € 4,21* | € 5,01 |
|  |  |
|
 |
|
|