Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Füllsatz nach DIN 13160


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  ELBmed
Füllsatz nach DIN 13160
Artikel-Nr.:  5-M110213160
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
für Schulen und Kindergärten (f. Sanitätstasche)
45 Teile
Inhalt:
1x
Heftpflaster
8x
Wundpflaster 10 cm x 6 cm
1x
Verbandpäckchen - klein
2x
Verbandpäckchen - mittel
2x
Verbandpäckchen - gross
2x
Verbandtücher - klein
1x
Verbandtücher - mittel
6x
Wundkompressen 10 x 10 cm
2x
Fixierbinden, elastisch, 6 cm x 4 m
2x
Fixierbinden, elastisch, 8 cm x 4 m
2x
Dreiecktücher DIN 13168-D
1x
Rettungsdecken gold/Silber
8x
Einmalhandschuhe - gross
1x
Erste-Hilfe-Schere DIN 58279-B
1x
Diagnostikleuchte
5x
Anhängekarten für Verletzte
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > ELBmed sanitätsbedarf > Erste Hilfe
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > ELBmed sanitätsbedarf > Füllsätze/Notfall-Sets
Weitere Suchbegriffe: Füllsatz nach DIN 13160, Verbandkasten, Verbandskästen, Füllsätze, Verbandstoffe, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Notfall, Schränke, Tragen, Erstehilfe, Notfall, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbands-Schrank, VERBANDKASTEN, VERBANDSKASTEN, Sanitätsschrank, Nachfüllsatz, Nachfüllset, Nachfüllpack, DIN, Sozialraumausstattung
Angebote (1)
Versand
Netto
ELBmed 8 Tage € 5,40* € 14,04*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBmed
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  14,04* €  16,71 pro Packung
Lieferzeit / Lagerstand von ELBmed
Versand von ELBmed
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,40*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBmed
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Notfall-Beatmungs-Set
BOEHmed Medizintechnik
€ 7,92* € 9,42
Zubehör
Notfall-Beatmungs-Tuch
BOEHmed Medizintechnik
€ 1,06* € 1,26
Zubehör
Notfall-Beatmungs-Tuch & Tasche
BOEHmed Medizintechnik
€ 3,40* € 4,05
Zubehör
Notfall-Beatmungsbeutel
Dahlhausen
€ 26,62* € 31,68
Zubehör
Notfall-Beatmungsmaske + Ersatzventil
BOEHmed Medizintechnik
€ 8,94* € 10,64
Zubehör
Notfall-Beatmungsmaske + Untersuchungshandschuhe
BOEHmed Medizintechnik
€ 8,94* € 10,64
Zubehör
Notfall-Set "Selbstschutz"
BOEHmed Medizintechnik
€ 4,21* € 5,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG