Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Austauschset DIN 13164
Menge:
Packung
Produktinformationen
von ELBmed
Artikel-Nr.:
5-M110113164
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Austauschset
Füllsatz
Füllsatz nach DIN 13164
Set für - KFZ Verbandkästen
bestehend aus:
1 Heftpflaster
8 Wundpflaster 10 cm x 6 cm
3Verbandpäckchen - mittel
1Verbandpäckchen - gross
2Verbandtücher - klein
1Verbandtücher - mittel
6Wundkompressen
incl. separates Selbstklebeetikett mit neuem Verfalldatum<
Weitere Informationen:
Hinweis:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich!
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
ELBmed sanitätsbedarf
>
Erste Hilfe
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
ELBmed sanitätsbedarf
>
Füllsätze/Notfall-Sets
Weitere Suchbegriffe:
Füllsätze
,
Verbandstoffe
,
Erste Hilfe
,
Erste-Hilfe-Schrank
,
Notfall
,
Schränke
,
Tragen
,
Erstehilfe
,
Notfall
,
Verbandschrank
,
Verbandsschrank
,
Verbands-Schrank
,
VERBANDKASTEN
,
VERBANDSKASTEN
,
Betriebsverbandkasten
,
Sanitätsschrank
,
Nachfüllsatz
,
Nachfüllset
,
Nachfüllpack
,
DIN
,
Sozialraumausstattung
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 8 Tage
Versand
Netto
ELBmed
8 Tage
€ 5,40*
€ 5,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ELBmed
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
Lieferzeit / Lagerstand
von ELBmed
Versand
von ELBmed
Lieferzeit:
8 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,40*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ELBmed
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Notfall-Beatmungs-Set
BOEHmed Medizintechnik
€ 7,92*
€ 9,42
Zubehör
Notfall-Beatmungs-Tuch
BOEHmed Medizintechnik
€ 1,06*
€ 1,26
Zubehör
Notfall-Beatmungs-Tuch & Tasche
BOEHmed Medizintechnik
€ 3,40*
€ 4,05
Zubehör
Notfall-Beatmungsbeutel
Dahlhausen
€ 26,62*
€ 31,68
Zubehör
Notfall-Beatmungsmaske + Ersatzventil
BOEHmed Medizintechnik
€ 8,94*
€ 10,64
Zubehör
Notfall-Beatmungsmaske + Untersuchungshandschuhe
BOEHmed Medizintechnik
€ 8,94*
€ 10,64
Zubehör
Notfall-Set "Selbstschutz"
BOEHmed Medizintechnik
€ 4,21*
€ 5,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG