Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rettungsbrett "Spineboard"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ELBmed
Rettungsbrett "Spineboard"
Artikel-Nr.:  5-M090500105
Hersteller:  Servoprax
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rettungsbrett
incl. Zehnpunkte-Vixierung komplett längen und breitenverstellbar
Vorteile bzw. Eigenschaften:
- nach EN 1865
- leicht zu reinigen, glatte Oberflächen - ohne Rillen und Ansätze
- keine scharfen Ecken und Kanten
- 20 robuste Griffaussparungen
- stabil, voll röntgenfähig
- schwimmfähig zB. für den Wasserrettungsdienst
max. Länge 1830 mm
Breite 420 mm
Höhe:44 mm
Gewicht 6,5 Kg
Belastbarkeit 180 kg
Material: Polyetylen
Farbe: orange
(Kopffixierung separat bestellbar)
Weitere Informationen:
Hinweis:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich!
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > ELBmed sanitätsbedarf > Rettungsdienstbedarf
Weitere Suchbegriffe: Imobilisation, Transport
Angebote (1)
Versand
Netto
ELBmed
8 Tage
Frei Haus
€ 188,00*
Preise von ELBmed
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBmed
Versand von ELBmed
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,40*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBmed
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Schmidt
€ 204,75*
€ 243,65
Sonstiges
k.A.
€ 16,15*
€ 19,22
Sonstiges
BOEHmed Medizintechnik
€ 169,65*
€ 201,88
Sonstiges
BOEHmed Medizintechnik
€ 16,45*
€ 19,58
Sonstiges
Servoprax
€ 160,57*
€ 191,08
Sonstiges
BOEHmed Medizintechnik
€ 39,00*
€ 46,41
Sonstiges
Schmidt
5210
€ 74,65*
€ 88,83
Sonstiges
Servoprax
€ 336,96*
€ 400,98
Sonstiges
Ferno
€ 1.263,60*
€ 1.503,68
Sonstiges
BOEHmed Medizintechnik
€ 21,65*
€ 25,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG