Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CombiCarrier


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ELBmed
CombiCarrier
Artikel-Nr.:  5-M090500103
Hersteller:  Servoprax
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Schaufeltrage oder SpineBoard? Beides!! Erste Kunststoff-Schaufeltrage mit einteiliger Kopflagerungsfläche die die Vorzüge der Schaufeltrage mit denen eines Wirbelsäulenbrettes vereint!
Vorteile bzw. Eigenschaften:
- leicht zu reinigen, glatte Oberflächen - ohne Rillen und Ansätze
- keine scharfen Ecken und Kanten
- 14 robuste Griffaussparungen
- 2 leichtgängige Schnellschnappverschlüsse
- 2 völlig gleiche Hälften
- kein Kopfteil definiert
- stabil wie ein Spine Board
- voll röntgenfähig
- schwimmfähig zB. für den Wasserrettungsdienst
max. Länge 185,40 cm
Breite 42,50 cm
Höhe:6,70 cm
Gewicht 7,7 Kg
Belastbarkeit 159 kg
Material: PE//Urethanschaum
Farbe: türkis
Weitere Informationen:
Hinweis:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich!
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > ELBmed sanitätsbedarf > Rettungsdienstbedarf
Angebote (1)
Versand
Netto
ELBmed
8 Tage
Frei Haus
€ 776,48*
Preise von ELBmed
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,48*
€ 924,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBmed
Versand von ELBmed
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,40*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBmed
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Schmidt
€ 204,75*
€ 243,65
Sonstiges
k.A.
€ 16,15*
€ 19,22
Sonstiges
BOEHmed Medizintechnik
€ 169,65*
€ 201,88
Sonstiges
BOEHmed Medizintechnik
€ 16,45*
€ 19,58
Sonstiges
Servoprax
€ 188,00*
€ 223,72
Sonstiges
Servoprax
€ 160,57*
€ 191,08
Sonstiges
BOEHmed Medizintechnik
€ 39,00*
€ 46,41
Sonstiges
Schmidt
5210
€ 74,65*
€ 88,83
Sonstiges
Servoprax
€ 336,96*
€ 400,98
Sonstiges
Ferno
€ 1.263,60*
€ 1.503,68
Sonstiges
BOEHmed Medizintechnik
€ 21,65*
€ 25,76
Sonstiges
Servoprax
€ 50,40*
€ 59,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG