Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Verbandtuch B 80 x 120 cm, gross
Menge:
Stück
Produktinformationen
von ELBmed
Artikel-Nr.:
5-M050918012
Hersteller:
Leina
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Pflaster
Verbandtuch
zur Abdeckung grossflächiger Verletzungen, nicht wundhaftend
-steril
Weitere Informationen:
Hinweis:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich!
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
ELBmed sanitätsbedarf
>
Erste Hilfe
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
ELBmed sanitätsbedarf
>
Verbandstoffe/Pflaster
Weitere Suchbegriffe:
Verbandstoffe
,
Verbände
,
Verband
,
Verbandpäckchen
,
Binden
,
Pflaster
,
Füllsätze
,
Verbandstoffe
,
Erste Hilfe
,
Notfall
,
Schränke
,
Tragen
,
Erstehilfe
,
Notfall
,
Verbandschrank
,
Verbandsschrank
,
Verbands-Schrank
,
Verbandkasten
,
Verbandskasten
,
Betriebsverbandkasten
,
alu
,
Alu
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 8 Tage
Versand
Netto
ELBmed
8 Tage
€ 5,40*
€ 0,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ELBmed
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ELBmed
Versand
von ELBmed
Lieferzeit:
8 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,40*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ELBmed
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Verbandtuch 40 x 60 cm Alu
Leina
€ 0,85*
€ 1,01
Sonstiges
Verbandtuch 60 x 80 cm Alu
Leina
€ 1,51*
€ 1,80
Sonstiges
Verbandtuch 80 x 120 cm Alu
Leina
€ 3,71*
€ 4,41
Sonstiges
Verbandtuch 80 x 250 cm Alu
Leina
€ 6,88*
€ 8,19
Sonstiges
Verbandtuch A 60 x 80 cm, mittel
Leina
€ 0,37*
€ 0,44
Sonstiges
Verbandtuch BR 40 x 60 cm, klein
Leina
€ 0,29*
€ 0,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG