Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rollenpflaster 5,00cm x 9,1m Non Woven


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ELBmed
Rollenpflaster 5,00cm x 9,1m Non Woven
Artikel-Nr.:  5-M050439500
Hersteller:  NOBA
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
das hypoallergene Fixierpflaster für hochempfindliche Haut,
aus Viskose/ Polyster Vlies, leicht reißbar, Wasserabweisend,
luft- und wasserdampfdurchlässig, mit hypoalergenem Acrylatkleber, auf der Kunststoffspule mit Seiten-Schutzringen
Weitere Informationen:
Hinweis:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich!
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > ELBmed sanitätsbedarf > Verbandstoffe/Pflaster
Weitere Suchbegriffe: Verbandstoffe, Verband, Verbände, Verbandtücher, Binden, Verbandmaterial, Hansaplast
Angebote (1)
Versand
Netto
ELBmed
8 Tage
€ 5,40*
€ 1,11*
Preise von ELBmed
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBmed
Versand von ELBmed
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,40*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBmed
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
NOBA
€ 0,60*
€ 0,71
Zubehör
NOBA
€ 0,90*
€ 1,07
Zubehör
NOBA
€ 2,55*
€ 3,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG