Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Heftpflaster 5,00cm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ELBmed
Heftpflaster 5,00cm x 5m
Artikel-Nr.:  5-M050415500
Hersteller:  NOBA
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
nach DIN 13019 - hautfarben, starr, robust auf der Kunststoffspule mit Seitenschutzringen
Weitere Informationen:
Hinweis:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich!
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > ELBmed sanitätsbedarf > Verbandstoffe/Pflaster
Weitere Suchbegriffe: Verbandstoffe, Verbände, Verbandtücher, Binden, Verbandmaterial
Angebote (1)
Versand
Netto
ELBmed
8 Tage
€ 5,40*
€ 2,55*
Preise von ELBmed
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBmed
Versand von ELBmed
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,40*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBmed
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Dahlhausen
€ 0,60*
€ 0,71
Zubehör
Dahlhausen
€ 1,17*
€ 1,39
Zubehör
Dahlhausen
€ 2,27*
€ 2,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG