Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Plastipak Sub-Q


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  ELBmed
Plastipak Sub-Q
Artikel-Nr.:  5-M030401001
Hersteller:  B/D
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kolben
1 ml, eingeschweißte Nadel, 0,45 x 13mm, steril,
- hochpräzieser Qualitätsschliff
- Luer zentrisch
- leichtgängiger Kolben
- schwarze Skalierung
Packung mit 100 Stück
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > ELBmed sanitätsbedarf > Injektion/Infusion
Weitere Suchbegriffe: Spritzen, Injektion, Einmalspritzen, Spritze, Einmal-Spritze, Insulinspritze, Tuberkolinspritze
Angebote (1)
Versand
Netto
ELBmed 8 Tage € 5,40* € 14,66*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBmed
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  14,66* €  17,45 pro Packung
Lieferzeit / Lagerstand von ELBmed
Versand von ELBmed
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,40*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBmed
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Einmalspritzen 10ml 2-teilig
B.Braun
302020
€ 5,75* € 6,84
Sonstiges
Einmalspritzen 10ml 3-teilig
Henke-Sass, Wolf
5100.000V0
€ 11,30* € 13,45
Sonstiges
Einmalspritzen 20ml 2-teilig
B.Braun
302030
€ 8,15* € 9,70
Sonstiges
Einmalspritzen 20ml 3-teilig
Henke-Sass, Wolf
5200.000V0
€ 15,80* € 18,80
Sonstiges
Einmalspritzen 2ml 2-teilig
B.Braun
302000
€ 2,75* € 3,27
Sonstiges
Einmalspritzen 2ml 3-teilig
Henke-Sass, Wolf
5020.000V0
€ 6,24* € 7,43
Sonstiges
Einmalspritzen 5ml 2-teilig
B.Braun
302010
€ 3,85* € 4,58
Sonstiges
Einmalspritzen 5ml 3-teilig
Henke-Sass, Wolf
5050.000v0
€ 8,04* € 9,57
Sonstiges
Perfusor-Spritze 50ml Fresenius
Dispomed
03040011
€ 0,45* € 0,54
Sonstiges
Perfusorspritze 50ml Braun
Dispomed
03040010
€ 0,45* € 0,54
Sonstiges
Tuberkulin Spritzen 1ml, mit Spardorn (2-teilig)
Henke-Sass, Wolf
€ 9,18* € 10,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG