Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mandrin für Endotrachealtuben - klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ELBmed
Mandrin für Endotrachealtuben - klein
Artikel-Nr.:  5-M021100051
Hersteller:  VBM
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Mandrin
Miller-Spatel
für Erwachsenen- und Kindertuben biegbares Aluminium in weicher PVC Hülle gute Gleitfähigkeit,
individuelle Formgebung, autoklavierbar bis 134°C
Durchm. 2,1 mm für 2,5 - 3,5 mm
Weitere Informationen:
Hinweis:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich!
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > ELBmed sanitätsbedarf > Respiration
Weitere Suchbegriffe: Intubation, Beatmung, intubieren, Millerspatel, Laryngoskop, Laryngoskope, Laryngoskopie, Intubation, intubieren, intubiert, McIntosh, Macintosh, Laryngoskop-Griff, Beatmung, Sauerstoff, beatmen, Intubation, Tubus, Tuben
Angebote (1)
Versand
Netto
ELBmed
8 Tage
€ 5,40*
€ 4,90*
Preise von ELBmed
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBmed
Versand von ELBmed
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,40*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBmed
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
VBM
€ 4,90*
€ 5,83
Sonstiges
VBM
€ 4,90*
€ 5,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG