Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beatmungsmaske Gr.4 Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBmed
Beatmungsmaske Gr.4 Silikon
Artikel-Nr.:  5-M02030504
Hersteller:  Dahlhausen
Herst.-Nr.:  515000000-4
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Beatmungsmaske
autoclavierbar bis 122°C, sehr weiches, anschmiegsames Silikon
(kl.Erw)
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > ELBmed sanitätsbedarf > Respiration
Weitere Suchbegriffe: Beatmungsbeutel, Sauerstoff, Beatmungsmasken, Maske, Masken, masken, Notfall, LAB_MA_20060124
Angebote (1)
Versand
Netto
ELBmed 8 Tage € 5,40* € 11,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBmed
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  11,58* €  13,78 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBmed
Versand von ELBmed
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,40*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBmed
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Beatmungsbeutel COMBIBAG®
Weinmann
WM11000
€ 166,00* € 197,54
Zubehör
Beatmungsbeutel-Erw
k.A.
€ 47,26* € 56,24
Zubehör
Beatmungsbeutel-Kinder
k.A.
€ 57,73* € 68,70
Zubehör
Beatmungsfilter "Clearguard 3"
Intersurgical
15440000
€ 1,20* € 1,43
Zubehör
Beatmungsfilter ISO GARD-Small
k.A.
€ 1,42* € 1,69
Zubehör
Notfall-Beatmungsbeutel
Dahlhausen
€ 26,62* € 31,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG