Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thermometer "ThermoScan Pro 4000"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ELBmed
Thermometer "ThermoScan Pro 4000"
Artikel-Nr.:  5-M010400060
Hersteller:  Braun
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Braun
Thermometer
Ohrfieberthermometer für den professionellen Bereich das neue Braun ThermoScan Pro 4000, das den Standard für Pflege noch höher ansetzt.
- Kalibriergenauigkeit: +/- 0,2°C für das Thermometer bei 35,5-42,0°C
- Reaktionszeit: 3-7 Sek.
- Abmessungen: 152 x 44 x 33 mm
- Gewicht (ohne Batterien): 100 g
- Umgebungstemperaturbereich: 10,0°C-40,0°C
- Patiententemperaturbereich: 20,0°C-42,2°C
- Stromquelle: 2 AA Einwegbatterien (1,5V) oder 2 AA Akkus
- Batterielebensdauer:
Einwegbatterien ca. 6 Monate oder 1000 Messungen
Akkus ca. 3 Monate 500 Messungen pro Ladung
Weitere Informationen:
Hinweis:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich!
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > ELBmed sanitätsbedarf > Diagnostik
Weitere Suchbegriffe: Diagnostik, Ohrthermometer, Ohrfieberthermometer, LAB_MA_20060116
Angebote (1)
Versand
Netto
ELBmed
8 Tage
Frei Haus
€ 154,44*
Preise von ELBmed
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBmed
Versand von ELBmed
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,40*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBmed
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
k.A.
€ 2,09*
€ 2,49
Sonstiges
k.A.
€ 3,88*
€ 4,62
Sonstiges
k.A.
€ 4,75*
€ 5,65
Sonstiges
k.A.
€ 0,21*
€ 0,25
Sonstiges
Braun
€ 46,38*
€ 55,19
Sonstiges
k.A.
€ 8,78*
€ 10,45
Sonstiges
B.Braun
€ 7,61*
€ 9,06
Sonstiges
B.Braun
€ 1,70*
€ 2,02
Sonstiges
k.A.
€ 4,77*
€ 5,68
Sonstiges
Braun
€ 58,00*
€ 69,02
Sonstiges
Braun
€ 58,00*
€ 69,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG