| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-9002793873626 Herst.-Nr.: 9002793873626 EAN/GTIN: 9002793873626 |
| |
|
| | |
| 9002793873626 Fliesenschneidmaschine Profifix - Mehrschichtverleimtes Holz, lackiert - Extrabreites Brett - Eingefräster Tragegriff - Robuste Metallführungsschiene, höhenverstellbar und mit rutschfestem Gummibelag auf der Unterseite - Federarretierung zur Fixierung der Führungsschiene - Schneidrad versenkbar - Verstellbarer, extralanger Anschlag - Diagonalanschlagwinkel verstellbar auf 45° und 90° - 4 rutschfeste Gummifüße Lieferung: Mit TiN-beschichtem HM-Schneidrad 20 x 3 mm, Bohrungsdurchmesser 5 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, stubai fliesenschneidmaschinen, fliesenschneider, 9002793873626, STUBAI, Schneidmaschinen, Fliesenschneidmaschinen, Fliesenschneidmaschine Profifix, 28581691, 1650795, 28581653, Fliesenlegerwerkzeuge, 28581652, Sanitärwerkzeuge, 28579575, Handwerkzeuge, 1 Fliesenschneidmaschine 1250mm Stubai, Mehrschichtverleimtes Holz, lackiert, Extrabreites Brett, Eingefräster Tragegriff, Robuste Metallführungsschiene, höhenverstellbar und mit rutschfestem Gummibelag auf der Unterseite, Federarretierung zur Fixierung der Führungsschiene, Schneidrad versenkbar, Verstellbarer, extralanger Anschlag, Diagonalanschlagwinkel verstellbar auf 45° und 90°, 4 rutschfeste Gummifüße, Lieferung: Mit TiN-beschichtem HM-Schneidrad 20 x 3 mm, Bohrungsdurchmesser 5 mm, Schneidmaschine |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,84* | € 413,98* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,08* | € 413,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 365,41* | € 416,06* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,26* | € 426,60* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 413,43* | € 464,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|