| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8002362726 Herst.-Nr.: 63514 EAN/GTIN: 4016203635143 |
| | |
|
| | |
| Rohrfeder-Mechanik · Gehäuse aus ABS schwarz · hochschlag- und korrosionsfest · Sichtscheibe aus Kunststoff · eingeclipst · Zifferblatt Kunststoff weiß · Skalierung schwarz · Zeiger Kunststoff schwarz · Zeigerwerk Messing · Messglied Kupferlegierung · Kreisformfeder · selbstdichtendes Gewinde mit PTFE-Dichtring Weitere Informationen: | | Anschlusslage: | unten | Anzeigebereich Druck: | 0-10 bar bar | Gehäuse-Ø: | 63 mm | Gehäuse: | Kunststoff | Marke: | AFRISO | Verpackungseinheit: | 1,000 | Anschluss: | 1/4" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 2,58* | € 3,77* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 2,59* | € 3,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,61* | € 3,81* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,56* | € 3,87* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,53* | € 9,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|